Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse NHXH-O E90 1x 95 RM S Sicherheitskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-175612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NHXH-O E90 1x 95 RM S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXH-O
nhxh-o 1x35 e90
nhxh-o 1x240
Verschiedene-Diverse NHXH-O E90 1x 95 RM S Sicherheitskabel E90 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 95mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 1, Ader-Isolation Copolymer, vernetzt, Ader-Kennzeichnung Farbe, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material Polyolefin, Mantel-Farbe orange, Isolationserhalt FE 180, Funktionserhalt E 90, Außendurchmesser ca.

20mm, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, In Anlehnung an DIN VDE 0266.

Sicherheitskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall.

Einsatz überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen.

Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden.

Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden.

Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt.

Zulässige Betriebstemperatur am Leiter 90 °C.

Kupferbasis: Hohlpreise

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
95 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Ader-Isolation:
Copolymer, vernetzt
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
Polyolefin
Mantel-Farbe:
orange
Isolationserhalt:
FE 180
Funktionserhalt:
E 90
Außendurchmesser ca.:
20 mm
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nhxh-o, Kabel, Starkstromkabel, Starkstromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 26,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,25*
€ 43,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,76*
€ 42,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,58*
€ 39,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,45*
€ 38,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,23*
€ 37,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,18*
€ 31,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.