| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-175120 Herst.-Nr.: CYA1200YXN EAN/GTIN: 3589351902043 |
| |
|
| | |
| Ceag Sicherheitst. Ex-Schraubverschluss M20x1,5 CAP190204 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 20, Gewindesteigung 1,5mm, Werkstoff Metall, Oberfläche vernickelt, Farbe natur, Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenenngröße metrisch/PG: | 20 | Gewindesteigung: | 1.5 mm | Werkstoff: | Metall | Oberfläche: | vernickelt | Farbe: | natur | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Blindverschraubung, Gewindestopfen, Verschluss-Schraube, Verschlussschraube, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,46* | € 5,30* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,47* | € 5,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,56* | € 5,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,82* | € 5,85* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 5,53* | € 8,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|