Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder LED gn +Varis110..220VACDC f.Fas. 95.03/05 99.02.0.230.98


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-17324
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9902023098
EAN/GTIN:
     8012823115542
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
finder impulsrelais
Finder LED gn +Varis110..220VACDC f.Fas.

95.03/05 99.02.0.230.98 Funktion Varistor, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 110 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 110 ...

240V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Mit LED-Anzeige, Steckmodul, Farbe grau, mit EMV-Entstörfunktion: verhindert Schäden durch Überspannungsspitzen beim Schalten der Relaisspule, mit grüner LED.

Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit LED-Anzeige:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais, Anzeigemodul, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Modul, Moduleinsatz, Netzentstörfilter, Schutzbeschaltung, Schutzmodul, Serie 44, Serie 55
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 2,78*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,18*
€ 2,85*
2 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,89*
2 Tage
158
1
€ 6,40*
ab € 2,14*
€ 2,98*
Lager 5382
200
1
€ 5,80*
ab € 2,34*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.