Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 2K-Elektr.schraubendreher 5,5x200 11 7126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-172715
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117126
EAN/GTIN:
     4021103171264
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Cimco 2K-Elektr.schraubendreher 5,5x200 11 7126 Klingenbreite 5,5mm, Klingenstärke 1mm, Klingenlänge 200mm, Ausführung gerade, Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge.

Schraubendreher 295mm 5,5x1,0x200mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
200 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung:
gerade
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
VDE geprüft:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5, schlitz-schraubendreher, cimco schlitz-schraubendreher, Elektriker-Schlitzschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,44*
€ 7,85*
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 8,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 8,50*
€ 5,46*
ab € 6,02*
€ 8,66*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,12*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117121
ab € 3,68*
Ähnlich
Cimco
117122
ab € 3,74*
Ähnlich
Cimco
117123
ab € 3,84*
Ähnlich
Cimco
117124
ab € 4,00*
Ähnlich
Cimco
117125
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.