Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Ersatz-Lötspitze zu 150600 15 0601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-172191
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     150601
EAN/GTIN:
     4021103506011
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen 5mm
Cimco Ersatz-Lötspitze zu 150600 15 0601 Spitzendurchmesser/Spitzenbreite 5mm, Form bleistiftspitz, Ausführung gerade, Außendurchmesser Schaft 7mm, Innendurchmesser Schaft 4,5mm, Gesamtlänge 65mm, Beschichtung Dauerlötspitze, Elektro-Lötgeräte, 220 Volt, mit Kunststoffgriff, 1,5m-Anschlusskabel und Schuko-Stecker, auswechselbare Kupferlötspitzen, Ersatzlötspitze
Weitere Informationen:
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
5 mm
Form:
bleistiftspitz
Ausführung:
gerade
Außendurchmesser Schaft:
7 mm
Innendurchmesser Schaft:
4.5 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Beschichtung:
Dauerlötspitze
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, cimco lötspitze, Ersatz-Lötspitze, Lötgeräte-Zubehör, Lötspitze, Spitze
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,25*
€ 11,69*
€ 5,95*
ab € 8,43*
€ 11,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 12,70*
€ 5,46*
ab € 9,10*
€ 12,94*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,39*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.