Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Dachleitungshalter DEHNsnap NIRO/K-gr 204 229


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-1697
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204229
EAN/GTIN:
     4013364035300
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dehn+Söhne Dachleitungshalter DEHNsnap NIRO/K-gr 204 229 Befestigungsart Leiter mit Clipschelle, Leiter-Durchmesser 8 ...

8mm, Anwendung Dachfläche schräg, Montageart zum Einhängen, Werkstoff des Halters Kunststoff, Werkstoff des Trägers rostfreier Stahl (V2A), Länge des Trägers 90mm, Dachleitungshalter, mit vorgeformter Strebe für Ziegelfalze zum Einhängen oder Anformen an die Falze, zum Einhängen am unteren Falz bei Pfannendächern, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
rostfreier Stahl (V2A)
Länge des Trägers:
90 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter, Ziegeldachleitungshalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
741
1
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 1,95*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,46*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,99*
€ 2,55*
1
€ 5,46*
ab € 1,85*
€ 2,94*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,89*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.