Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Quetschverbinder 4-6qmm 1650/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-168042
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1650L
EAN/GTIN:
     4012078438698
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Klauke Quetschverbinder 4-6qmm 1650/L Nennquerschnitt 4 ...

6mm², AWG-Bereich 10 ...

11, Ausführung Normalausführung, Hülsenform lang, Geeignet für mehrdrähtige Leiter, Geeignet für feindrähtige Leiter, Geeignet für Rundleiter, Werkstoff Kupfer, Oberfläche verzinnt, Isolation ohne, Spannungsreihe bis 10 kV, Verbindungsart Parallelverbinder, Anzahl der Abzweige 2, Nach DIN 46341 Teil 1, Form B.

Für Leiter z.B.

VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6.

Lange Ausführung.

Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub.

Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung.

Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material.

Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion.

Werkstoff Cu gemäß EN 13 600.

Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
4 mm² | 6 mm²
AWG-Bereich:
10 | 11
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
Parallelverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: klauke quetschverbinder, quetschverbinder, Cu-Pressverbinder, Pressverbinder, Verbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1891*
€ 0,2591*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,19256*
€ 0,26256*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2018*
€ 0,2718*
Lager 5382
1071
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,21*
€ 0,28*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1911*
€ 0,2811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.