Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40097050 Herst.-Nr.: 1650L EAN/GTIN: 4012078437936 |
| |
|
| | |
| Nach DIN 46341 Teil 1, Form B. Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Lange Ausführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13 600. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Normalausführung | Herkunftsland: | Slowakei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klauke quetschverbinder, quetschverbinder, 1650L, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen, Crimpverbinder, Endverbinder, Hochstromverbinder, Kreuzverbinder, Pressen, Pressverbinder, Quetschen, Stoßverbinder, Verbinder, Verpressen, Verquetschen, 0301746, 301746 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1891* | € 0,2591* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,19256* | € 0,26256* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2018* | € 0,2718* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,21* | € 0,28* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1911* | € 0,2811* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|