Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben Fassung G24q-2 ws,glatt,rückb.M3/M4 527795


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-168009
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     527795
EAN/GTIN:
     4019768073405
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Houben Fassung G24q-2 ws,glatt,rückb.M3/M4 527795 Ausführung Aufbaufassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung G24q-2/GX24q-2, Befestigungsart Schraubbefestigung, Gehäuse PBT GF, T140, Nennwert 2/500, Doppel-Steckklemmen 0,5-1 mm² (Lampenkreis), Einzel-Steckklemmen 0,5-1 mm² (Starterkreis), unterseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4,2-C/F, unterseitige Langlöcher für Schrauben M4, rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2,9-C/F und ST4,2-C/F, vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3.

Bei der Befestigung der Fassung ist zu berücksichtigen, dass die TC-T- und TC-TEL-Lampen über die Fassung hinausragen.

Bei der Benutzung des Zentralloches zur Befestigung der Fassung sind zusätzliche Vertiefungen für die Verdrehungsschutznocken vorzusehen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G24q-2/GX24q-2
Mit Starteraufnahme:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, arnold houben fassung, fassung, fassung kunststoff, Aufbaufassung, Fassung für Leuchtmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 2,91*
1
€ 5,46*
ab € 2,24*
€ 3,55*
1
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,58*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,66*
Lager 5382
24
1
€ 5,80*
ab € 4,19*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
527790
ab € 1,77*
Ähnlich
Arnold Houben
527792
ab € 1,77*
Ähnlich
Arnold Houben
527796
ab € 2,28*
Ähnlich
Arnold Houben
527800
ab € 2,35*
Ähnlich
Arnold Houben
527797
ab € 2,33*
Ähnlich
Arnold Houben
527799
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.