Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devi Heizmatte 230V DTCE-175 2750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-167754
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     83901963
EAN/GTIN:
     5703466158500
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Devi Heizmatte 230V DTCE-175 2750W Anwendung Fußboden-Speicherheizung, Anschlussspannung 230V, Anschlussleistung 2750 ...

2750W, Leistung 175W/m², Heizleiterbelastung 13,1W/m, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter 1, Länge der Kaltleiter 6000mm, Feuchtraumgeeignet, Fläche 15,6m², Länge 20850mm, Breite 750mm, Stärke 7mm, Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau im oder unter dem Estrich.

Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen.

Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung.

Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt.Einschl.

werkseitig anmontierter wasserdichter Muffen und einem 6 m langen Kaltleiter, Heizleitung nach IEC 60800, Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80°C, Spezifische Heizleistung: 175 W/m², Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Außendurchmesser: 7 mm, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche 15,6 m², 0,75 x 20,85 m

Weitere Informationen:
Anwendung:
Fußboden-Speicherheizung
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
2750 W
Leistung:
175 W/m²
Heizleiterbelastung:
13.1 W/m
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
aufgeklebt
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
6000 mm
Feuchtraumgeeignet:
Ja
Fläche:
15.6 m²
Länge:
20850 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 596,83*
€ 666,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 597,52*
€ 667,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 601,33*
€ 672,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 645,19*
€ 716,71*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,95*
€ 729,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,33*
€ 867,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,48*
€ 856,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,22*
€ 829,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,33*
€ 810,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,95*
€ 778,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.