Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse NAYCWY 4x120 SM/ 70 S Alu-Erdkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-166966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NAYCWY 4x120 SM/70 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukabel
Erdkabel
4x120mm² erdkabel
alukabel 4x50
Verschiedene-Diverse NAYCWY 4x120 SM/ 70 S Alu-Erdkabel Leiter-Material Al, Leiter-Nennquerschnitt 120mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Leiter-Form sektorförmig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Konzentrischer Leiter Cu, Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt 70mm², Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

46,7mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, In Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien und im Erdreich für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn ein erhöhter Schutz (mechanischer Schutz gegen Berührungsspannungen im Falle einer Beschädigung) erforderlich ist.

Der konzentrische Leiter bietet einen Berührungsschutz bei mechanischen Beschädigungen.

Er darf nicht als N-Leiter verwendet werden.

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Al
Leiter-Nennquerschnitt:
120 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
sektorförmig
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
Cu
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
70 mm²
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Isolationserhalt:
nein
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
46.7 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: erdkabel, Aluminiumkabel, Kabel, NAYCWY, Starkstromkabel, Starkstromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 34,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,48*
€ 55,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 45,65*
€ 54,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,14*
€ 51,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,50*
€ 49,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,01*
€ 47,61
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,13*
€ 40,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.