Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Elektro NV Möbeleinbauleuchte 20W 12V IP20 425 013 chr/sat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-166523
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     425013
EAN/GTIN:
     4037293425131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
EVN Elektro NV Möbeleinbauleuchte 20W 12V IP20 425 013 chr/sat Montageart Einbau, Leuchtmittel NV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 20W, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Chrom, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 22mm, Außendurchmesser 70mm, Einbautiefe 21mm, Einbaudurchmesser 60mm, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP20, Möbeleinbau, Brandschutz \"MM\",
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
20 W
Farbtemperatur steuerbar:
Nein
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Gehäusefarbe:
Chrom
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
22 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Einbautiefe:
21 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Schutzklasse:
III
Schutzart (IP):
IP20
Brandschutz "F":
Nein
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,51*
€ 12,32*
€ 5,95*
ab € 8,53*
€ 12,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,61*
€ 12,46*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,76*
€ 12,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.