Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse NYCY 5x 2,5 RE/2,5 S Starkstromkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-166299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYCY 5x 2,5RE/ 2,5 Eca S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYCY
Starkstromkabel
nycy 5x2,5mm²
Verschiedene-Diverse NYCY 5x 2,5 RE/2,5 S Starkstromkabel Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Konzentrischer Leiter Cu, Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

16mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Energiekabel für Industrie und Schaltanlagen, Kraftwerke, Hausanschlüsse und Straßenbeleuchtung sowie als Steuerkabel zur Übertragung von Steuer- und Regelimpulsen und Messwerten.

Dort, wo erhöhter elektrischer und mechanischer Schutz gefordert wird.

Verlegung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen und Kabelkanälen.

Der konzentrische Leiter (C) darf als Mittel-, Schutz- oder Nulleiter verwendet werden.

Er darf gleichzeitig als Schirm dienen, z.B.

als geerdeter Berührungsschutz.

Kupferbasis: Hohlpreise

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
5
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
Cu
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Isolationserhalt:
nein
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
16 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nycy, nycy 5x6, Kabel, Niederspannungskabel, Starkstromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.