Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Elektro Kugel-Leuchte D30cm max.60W E27 IP55 KA3 001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-166063
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     KA3001
EAN/GTIN:
     4037293443012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel
EVN Elektro Kugel-Leuchte D30cm max.60W E27 IP55 KA3 001 Leuchtmittel AGL/Energiesparlampe, Fassung E27, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Max.

Lampenleistung 60W, Nennspannung 230 ...

230V, Schutzart (IP) IP55, Durchmesser 300mm, Gehäuse PMMA, Durchmesser 30 cm, Gummileitung 1,8 m mit Schuko-Stecker, UV-beständig, temperaturbeständig -65° bis +85°C, inkl.

Stahl-Erdspieß Länge 22,5 cm

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
AGL/Energiesparlampe
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Max. Lampenleistung:
60 W
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP55
Durchmesser:
300 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,69*
€ 202,46*
€ 5,95*
ab € 169,64*
€ 203,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,61*
€ 207,74*
Lager 5382
6
€ 5,80*
ab € 174,84*
€ 209,11*
Frei Haus
ab € 176,68*
€ 210,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,11*
€ 248,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.