| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-165759 Herst.-Nr.: 05-20136 EAN/GTIN: 4010319031615 |
| |
|
| | |
| RZB Zimmermann Ersatzglas opal-gl 220x120mm 05-20136 Art des Zubehörs Abdeckung, Werkstoff Glas, Länge 220mm, Breite 120mm, Höhe/Tiefe 82mm, Beschaffenheit der Abdeckung opal, Ersatzglas opal seidenglanz, mundgeblasen, Befestigung durch Federsystem Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Abdeckung | Werkstoff: | Glas | Länge: | 220 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lampenersatzglas weiss, dekoglas, Aufsteckreflektor für Energiesparlampe, Aufsteckreflektor für Leuchtmittel, Energiesparlampenreflektor, Ersatzglas, Formglas, Lichttechnisches Zubehör, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten, Reflektor für Energiesparlampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,88* | € 43,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,16* | € 44,11* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 35,72* | € 47,35* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,79* | € 47,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,28* | € 49,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|