Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Röhrenlampe 24V 15W R20/85 E14 40404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-165461
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40404
EAN/GTIN:
     4034451404045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Scharnberger+Has.

Röhrenlampe 24V 15W R20/85 E14 40404 Lampenspannung 24 ...

24V, Lichtstrom 30lm, Sockel E14, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhren-Form, Farbe ohne, Durchmesser 20mm, Gesamtlänge 85mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 625mA, Lampenleistung 15W, Mittlere Nennlebensdauer 2000h,

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
30 lm
Sockel:
E14
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhren-Form
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
625 mA
Lampenleistung:
15 W
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e14 24v 15w, glühlampe e14, glühlampe e14 15w, Allgebrauchsglühlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Röhrenformlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,59*
1
€ 5,46*
ab € 1,83*
€ 3,04*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,04*
1
€ 3,90*
ab € 2,07*
€ 3,42*
Lager 5382
5
1
€ 5,80*
ab € 2,11*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.