Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Röhrenlampe 14x32mm E14 24V 2W 25214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-165446
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25214
EAN/GTIN:
     4034451252141
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Halogenlampe Röhrenform
Röhrenlampe
Scharnberger+Has.

Röhrenlampe 14x32mm E14 24V 2W 25214 Lampenspannung 24 ...

24V, Lichtstrom 4lm, Sockel E14, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 14mm, Gesamtlänge 32mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 80mA, Lampenleistung 2W, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Kleinlampe Röhrenform E14.

Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
4 lm
Sockel:
E14
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
80 mA
Lampenleistung:
2 W
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e14 2w 24-30v, halogenlampe röhrenform, glühlampe e14 24v, Allgebrauchsglühlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Kleinröhrenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Röhrenformlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,25*
1
€ 5,46*
ab € 0,83*
€ 1,48*
Lager 5382
91
1
€ 5,80*
ab € 0,87*
€ 1,54*
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,55*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.