Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Röhrenlampe 16x54mm E14 24V 4W 25817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-165239
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25817
EAN/GTIN:
     4034451258174
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Halogenlampe Röhrenform
Röhrenlampe
Scharnberger+Has.

Röhrenlampe 16x54mm E14 24V 4W 25817 Lampenspannung 24 ...

24V, Lichtstrom 8lm, Sockel E14, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 16mm, Gesamtlänge 54mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 160mA, Lampenleistung 4W, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform E14.

Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
8 lm
Sockel:
E14
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
160 mA
Lampenleistung:
4 W
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel E14, Sockel E14, röhrenlampe scharnberger e14, halogenlampe röhrenform, glühlampe e14 24v, Allgebrauchsglühlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Kleinröhrenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Röhrenformlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,24*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,43*
1
€ 5,46*
ab € 0,85*
€ 1,49*
Lager 5382
10
1
€ 5,80*
ab € 0,98*
€ 1,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.