| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-165224 Herst.-Nr.: 101306 EAN/GTIN: 4014364013077 |
| |
|
| | |
| Houben Fassung G23 ws,winkl.,seitl.M3 101306 Ausführung Aufbaufassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung G23, Befestigungsart Schraubbefestigung, Nippelgewinde ohne, Gehäuse PBT GF, T140, Nennwert 2/250, Doppel-Steckklemmen 0,5-1 mm², Durchgangslöcher für Schrauben M4, zentrales Durchgangsloch für Schraube M3. Bei der Benutzung des Zentralloches zum Befestigen der Fassung müssen zusätzliche Maßnahmen zur Sicherstellung des Verdrehungsschutzes der Fassung getroffen werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G23 | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,66* | € 2,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,38* | € 2,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,38* | € 2,27* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,62* | € 2,65* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,64* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|