Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Glühlampe 42-48V E14 10-15W klar 40212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-165086
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40212
EAN/GTIN:
     4034451402126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Scharnberger+Has.

Glühlampe 42-48V E14 10-15W klar 40212 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 15W, Lampenspannung 42 ...

42V, Ausführung klar, Sockel E14, Farbe ohne, Durchmesser 40mm, Gesamtlänge 70mm,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
42 V
Ausführung:
klar
Sockel:
E14
Farbe:
ohne
Durchmesser:
40 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Krypton:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Mit Vakuum:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e14 15w, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kugelform Lampe, Kugelformlampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 7,07*
€ 5,46*
ab € 4,69*
€ 7,13*
€ 3,90*
ab € 5,31*
€ 8,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 9,01*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,24*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.