Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Single-LED T1 3/4 6,3x16mm MG 20-28VAC/DC ws 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-164934
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35514
EAN/GTIN:
     4034451355149
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Scharnberger+Has.

Single-LED T1 3/4 6,3x16mm MG 20-28VAC/DC ws 35514 Farbe weiß, Lichtstrom 0,17lm, Nennspannung 28V, Spannungsart AC/DC, Nennstrom 15mA, Leistungsaufnahme 0,4W, Durchmesser 6,3mm, Länge 16mm, Ausstrahlungswinkel 30°, Mittlere Nennlebensdauer 25000h, Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe.

Integrierter Vorwiderstand.

Zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb.

Mittelkontakt serienmäßig als Anodenanschluss (+).

Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca.

50% reduziert.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lichtstrom:
0.17 lm
Nennspannung:
28 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
15 mA
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Durchmesser:
6.3 mm
Länge:
16 mm
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bipin, Telefonlampen, scharnberger+has. led röhre, led röhre, telefonlampen 28v, LED, LED Signallampe, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, Single-LED
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 4,92*
€ 5,46*
ab € 3,18*
€ 4,96*
Lager 5382
43
€ 5,80*
ab € 3,59*
€ 5,56*
€ 3,90*
ab € 3,60*
€ 5,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.