Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Reflektorlampe R50 230V 60W E14 si 41567


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-164928
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41567
EAN/GTIN:
     4034451415676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe Reflektorform
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Scharnberger+Has.

Reflektorlampe R50 230V 60W E14 si 41567 Lampenleistung 60W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E14, Ausstrahlungswinkel 40°, Reflektorart Flood, Reflektorfarbe Silber, Lichtstärke 350cd, Farbe ohne, Durchmesser 50mm, Gesamtlänge 86mm, Spezielle Anwendung sonstige, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 60kWh, R50

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
60 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E14
Ausstrahlungswinkel:
40 °
Reflektorart:
Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Lichtstärke:
350 cd
Farbe:
ohne
Durchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Spezielle Anwendung:
sonstige
Cool Beam:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel e14 reflektor 60w, leuchtmittel e14, leuchtmittel e14 reflektor, Allgebrauchs-Reflektorlampe, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,42*
€ 2,35*
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,35*
Lager 5382
35
€ 5,80*
ab € 1,59*
€ 2,62*
€ 3,90*
ab € 1,60*
€ 2,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.