Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Glimmlampe 10x28mm E10 230V ZG234 28021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-164835
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28021
EAN/GTIN:
     4034451280212
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Scharnberger+Has.

Glimmlampe 10x28mm E10 230V ZG234 28021 Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E10, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 10mm, Gesamtlänge 28mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Mittlere Nennlebensdauer 25000h, Glimmlampe in Röhrenform, E10.

Glaskolben mit Tellerelektroden zur optischen Signalanzeige.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E10
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe E10, Glühlampe Sockel E10, Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Leuchtmittel E10, Sockel E10, Soffitten, Soffittenlampe, glühlampe ba9s 230v, glühbirne ba9s, ba9s 230v, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,46*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,82*
1
€ 5,46*
ab € 1,73*
€ 2,84*
Lager 5382
21
1
€ 5,80*
ab € 1,95*
€ 3,20*
1
€ 3,90*
ab € 1,96*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28022
ab € 1,918*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.