Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Nählichtlp.220-235V B15d 15W imt stoßfest 4015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-164757
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40158
EAN/GTIN:
     4034451401587
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Matt
matte Glühlampe
Scharnberger+Has.

Nählichtlp.220-235V B15d 15W imt stoßfest 40158 Lampenleistung 15W, Lampenspannung 220 ...

235V, Sockel BA15d, Ausführung matt, Farbe ohne, Durchmesser 22mm, Gesamtlänge 57mm,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
220 V | 235 V
Sockel:
BA15d
Ausführung:
matt
Farbe:
ohne
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nählichtlampe, Nähmaschinenlampe, Röhrenlampe, Leuchtmittel B15d, Sockel B15d, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, röhrenlampe 15w b15d, glühlampe ba15d, glühlampe ba15d 15 w, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Nählicht-Lampe, Röhrenform Lampe, Röhrenformlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,66*
1
€ 5,46*
ab € 1,62*
€ 2,68*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,75*
1
€ 3,90*
ab € 1,83*
€ 3,03*
Lager 5382
9
1
€ 5,80*
ab € 1,87*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.