Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium Lampenwerk Halogen-Metalldampflampe 230/K12S HRI-TS1000W/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-164633
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416593
EAN/GTIN:
     4008597165931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
halogenmetalldampflampe 1000 w
Radium Lampenwerk Halogen-Metalldampflampe 230/K12S HRI-TS1000W/NDL/S Lampenleistung 1000W, Lichtstrom 90000lm, Sockel Kabel, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 4400K, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute 90lm/W, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial Quarz, Durchmesser 36mm, Gesamtlänge 187mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe sonstige, Ausführung klar, Energieeffizienzklasse A+,
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1000 W
Lichtstrom:
90000 lm
Sockel:
Kabel
UV-Schutz:
Nein
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
4400 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Durchmesser:
36 mm
Gesamtlänge:
187 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
sonstige
Ausführung:
klar
Energieeffizienzklasse:
A+
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: radium halogenmetalldampflampe, leuchtmittel k12s-36, Entladungslampe, HIT-Lampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 161,17*
€ 208,36*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 207,49*
€ 224,06*
1
Frei Haus
ab € 209,91*
€ 252,61*
1
Frei Haus
ab € 213,31*
€ 255,07*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 249,16*
€ 295,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,10*
€ 351,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.