| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-164630 Herst.-Nr.: 11890101 EAN/GTIN: 4250235500899 |
| |
|
| | |
| FHF Funke+Huster Telefon-Schallschutzhaube Stahlbl.verz.ge 11890101 Werkstoff des Gehäuses Stahl, Farbe gelb, Geräuschdämmung 25dB, Höhe 985mm, Breite 580mm, Tiefe 500mm, Besonders geeignet für sehr laute Bereiche. Geräuschdämmung bis zu 25 dB(A), wetterfeste Ausführung, Lackierungen nach RAL auf Wunsch, Edelstahl, Stahlblech oder Kunststoff lieferbar. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Farbe: | gelb | Geräuschdämmung: | 25 dB | Höhe: | 985 mm | Breite: | 580 mm | Tiefe: | 500 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haube, Schallschutzhaube, Telefonhaube |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.017,89* | € 1.147,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.026,67* | € 1.148,00* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.056,35* | € 1.190,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.124,79* | € 1.257,21* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.125,20* | € 1.263,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|