Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon-Schallschutzhaube 404 Stahlblech ge/vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefon-Schallschutzhaube 404 Stahlblech ge/vz
Telefon-Schallschutzhaube 404 Stahlblech ge/vz
Artikel-Nr.:
     3518K-26355979
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     11890101
EAN/GTIN:
     4250235500899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Telefon
Telefon-Schallschutzhaube
schutzhaube für telefon

Telefon-Schallschutzhaube 404 Stahlblech ge/vz

Besonders geeignet für sehr laute Bereiche. Geräuschdämmung bis zu 25 dB(A), wetterfeste Ausführung, Lackierungen nach RAL auf Wunsch, Edelstahl, Stahlblech oder Kunststoff lieferbar.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
gelb
Geräuschdämmung:
25 dB
Höhe:
985 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Haube, Telefonhaube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.024,51*
€ 1.142,59*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.021,54*
€ 1.143,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.062,15*
€ 1.185,23*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.127,89*
€ 1.251,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.124,70*
€ 1.257,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,59*
€ 1.359,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,38*
€ 1.343,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,08*
€ 1.288,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,97*
€ 1.254,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,51*
€ 1.219,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.