Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Telefonlampe T5,5 4,8x30mm 30V 40mA 22745


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-164615
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22745
EAN/GTIN:
     4034451227453
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampe t5,5 30v
telefonlampen
Scharnberger+Has.

Telefonlampe T5,5 4,8x30mm 30V 40mA 22745 Lampenspannung 30 ...

30V, Lichtstrom 2,4lm, Sockel T 5,5, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 4,8mm, Gesamtlänge 30mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 40mA, Lampenleistung 1,2W, Mittlere Nennlebensdauer 10000h, Telefonlampe in Röhrenform T5,5.

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
30 V
Lichtstrom:
2.4 lm
Sockel:
T 5,5
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
4.8 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
40 mA
Lampenleistung:
1.2 W
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: t5.5 telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Telefonlampe, Telefonstecklampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,07*
1
€ 5,46*
ab € 0,73*
€ 1,26*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,27*
Lager 5382
4
1
€ 5,80*
ab € 0,85*
€ 1,46*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.