Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H07RN-F 4G 16 S Gummischlauchlei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-161613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07RN-F 4G16 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
gummischlauchleitung h07rn-f 4g16
gummischlauchleitung h07rn-f
Verschiedene-Diverse H07RN-F 4G 16 S Gummischlauchleitung Leiter-Nennquerschnitt 16mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

28mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...

60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

60°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0282.

Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B.

Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

Max.

Betriebstemperatur 60 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
Gummi (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
Gummi (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
28 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-30 °C | 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 60 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung, Flexible Leitung, Gummikabel, Gummileitung, H07RN-F, Industrie-Gummischlauchleitung, Leitung, Schlauchleitung Gummi-isoliert, Schwere Gummischlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,36*
€ 20,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,97*
€ 20,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,14*
€ 19,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,49*
€ 18,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,97*
€ 17,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,17*
€ 14,48
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.