Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse SIF/GL 1x 16 ws Ri.100 Silikonlitze gla


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-160228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIF/GL 1x16 ws Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonkabel weiß
silikonkabel
Verschiedene-Diverse SIF/GL 1x 16 ws Ri.100 Silikonlitze glassei Leiter-Nennquerschnitt 16mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Farbe weiß, Außendurchmesser ca.

8,9mm, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Verzinnte Kupferlitze mit Glasseidenumflechtung.

Beständig gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Alkohole, Weichmacher und Clophen, verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen, Oxidationsmittel, tropische Einflüsse, Seewasser, Sauerstoff, Ozon

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
Gummi (Silikon)
Ader-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
8.9 mm
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 16mm², Aderleitung, Einzelader, Leitung, Sonderaderleitung, Spezialleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 11,20*
€ 13,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 10,99*
€ 13,08
pro Meter
ab 500 Meter
€ 10,53*
€ 12,53
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 10,25*
€ 12,20
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 9,91*
€ 11,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.