Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Endhalter Schnellmontage- CLIPFIX 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-159325
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3022263
EAN/GTIN:
     4017918976330
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Phoenix Contact Endhalter Schnellmontage- CLIPFIX 15 Farbe grau, Montageart Hutschiene 15 mm, Ausführung der Verriegelung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, Breite/Rastermaß 5,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 24mm, Länge 22mm,
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 15 mm
Ausführung der Verriegelung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
24 mm
Länge:
22 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,44*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34533*
€ 0,45533*
1 Tag
302
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35664*
€ 0,46664*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,52*
Lager 5382
892
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,38*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807575
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 13,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.