Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) CI-Gehäuse-Deckel 375x750x150mm D250-CI48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-158295
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     083647
EAN/GTIN:
     4015080836476
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Automatengehäuse
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Eaton (Moeller) CI-Gehäuse-Deckel 375x750x150mm D250-CI48 Länge 750mm, Breite 375mm, Tiefe 150mm, Form rechteckig, Befestigungsart schrauben, Ausführung Blinddeckel, Farbe sonstige, Anzahl der 3-poligen Buchsen 0, Anzahl der 4-poligen Buchsen 0, Anzahl der 5-poligen Buchsen 0, Schutzart (IP) IP65,
Weitere Informationen:
Länge:
750 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
150 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
schrauben
Ausführung:
Blinddeckel
Farbe:
sonstige
Mit Anschlussleitung:
Nein
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 134,13*
€ 156,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,38*
€ 156,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,60*
€ 168,57*
Frei Haus
ab € 152,39*
€ 176,18*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 174,81*
€ 200,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.