Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Trägerplatte m.E-Schild:AUS Q25TS-117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-157978
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     046194
EAN/GTIN:
     4015080461944
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Schalterlabel
bezeichnungsmaterial eaton
Eaton (Moeller) Trägerplatte m.E-Schild:AUS Q25TS-117 Aufdruck AUS, Aufdruck ISO-Symbole ohne Aufdruck, Farbe schwarz, Form rechteckig, Breite 25mm, Höhe 37,5mm,
Weitere Informationen:
Aufdruck:
AUS
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne Aufdruck
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
25 mm
Höhe:
37.5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: eaton schalterlabel, Betätigungsplatte, Druckplatte, RMQ 16, Tastenplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
119 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,42*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 1,78*
1
€ 5,46*
ab € 1,14*
€ 1,83*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,36*
€ 1,91*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.