| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-15624 Herst.-Nr.: 1285-33 EAN/GTIN: 4013456362901 |
| |
|
| | |
| Kaiser Stanzeinsatz M20 1285-33 Lochform rund, Lochdurchmesser ISO 20, Ausführung komplett (mit Zugbolzen), Betätigungsart mechanisch, Bestehend aus Schneidteller und Schneidstempel, gehärtet und geschliffen. Für DIN EN Rohr mit Außendurchmesser 20 mm. Weitere Informationen: | | Lochform: | rund | Lochdurchmesser: | ISO 20 | Ausführung: | komplett (mit Zugbolzen) | Betätigungsart hydraulisch: | Nein | Betätigungsart mechanisch: | Ja | Spaltlocher: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kaiser lochstanze, blechlocher, Locher, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug, Schneidkopf, Stanzzangen-Einsatz, Stempel, Werkzeugeinsatz, Werkzeugzubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,43* | € 48,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,49* | € 49,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,25* | € 50,02* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,03* | € 50,91* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 45,02* | € 55,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|