Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Schraubdübel 760/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-15010
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     760/15
EAN/GTIN:
     4011126037890
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Kleinhuis Schraubdübel 760/15 Gewindemaß metrisch 6, Schaftlänge 15mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gehärtet,
Weitere Informationen:
Gewindemaß metrisch:
6
Schaftlänge:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schraubdübel, einschlagdübel n6x40, nageldübel, schraubdübel m6, Dübel, Einschlagbolzen, Gewindedübel, Schraubanker, Setzeisendübel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2919*
€ 0,3919*
1
€ 5,46*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,26*
€ 0,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3126*
€ 0,5026*
1
€ 3,90*
ab € 0,62*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.