Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand (BT) Aus-Wechselschalter ws AP, 10A,250V, IP55 69752


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 69752 Lichtschalter
Legrand 69752 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     5382E-148635
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069752
EAN/GTIN:
     3245060697525
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Legrand (BT) Aus-Wechselschalter ws AP, 10A,250V, IP55 69752 Schaltungsart Wechselschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Beleuchtungsfunktion Kontrolle und Orientierung, Geeignet für Schutzart (IP) IP55, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Farbvariante ultraweiß,
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, wippschalter legrand 10a, aufputzschalter, aufputzschalter weiß, Installationsschalter, Plexo, Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 21,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,06*
€ 22,70*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,31*
€ 25,75*
€ 5,95*
ab € 24,11*
€ 32,34*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 24,58*
€ 33,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.