Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann CEE-Verlängerung 32A/400V,25m,sw 346.172


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-147890
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     346.172
EAN/GTIN:
     4016514003341
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Bachmann CEE-Verlängerung 32A/400V,25m,sw 346.172 Anschluss 1 sonstige, Anschluss 2 sonstige, Ader-Zahl 5, Leiter-Nennquerschnitt 4mm², Länge 25m, Mantel-Material Gummi, Temperaturbeständigkeit 0 ...

70°C, Nennspannung 750V, Mantel-Farbe schwarz, Schutzleiter, Leitung: H07RN-F5G 4,00 mm²

Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
4 mm²
Länge:
25 m
Mantel-Material:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Nennspannung:
750 V
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
Nein
Schutzleiter:
Ja
Mit Schnurschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, bachmann stromverlängerungskabel, cee verlängerungsleitung, CEE-Kabel, CEE-Leitung, CEE-Verlängerung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,61*
€ 181,31*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 163,62*
€ 190,90*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 177,08*
€ 207,11*
Lager 5382
6
€ 5,80*
ab € 183,75*
€ 213,35*
Frei Haus
ab € 187,92*
€ 217,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.