Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-147184 Herst.-Nr.: 740.011 EAN/GTIN: 4016514012237 |
| |
|
| | |
| Bachmann IIIu-Fassung E27 sw m.Befestigungssockel 740.011 Ausführung Illuminationsfassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, Fassung E27, Befestigungsart Befestigungsfuß, Nippelgewinde ohne, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Illuminationsfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Fassung: | E27 | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | Befestigungsfuß | Nippelgewinde: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Illu Fassung, Illuminations Fassung, Illuminationsfassung, Lampenhalter, bachmann fassung, fassung, Fassung für Leuchtmittel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,65* | € 1,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,68* | € 1,08* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,68* | € 1,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,69* | € 1,10* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,10* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|