Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold&Söhne Lampentester für 19 Signallampen AI 990.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-14700
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0002065
EAN/GTIN:
     4030641020651
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Dold&Söhne Lampentester für 19 Signallampen AI 990.10 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0 ...

2,5mm², Bemessungsstrom In 1A, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anschlussposition seitlich, Anzahl der Etagen 19, Breite/Rastermaß 45mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 77mm, Länge 127mm, Farbe grau, Bauelementetyp Diode,

Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Etagen:
19
Etagen intern gebrückt:
Nein
Breite/Rastermaß:
45 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
77 mm
Länge:
127 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Bauelementetyp:
Diode
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, dold&söhne lampentester, luxmessgerät, Bauelement-Reihenklemme, Bauelementklemme, Bauelementstecker, Elektronikklemme, Reihenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,88*
€ 100,80*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,21*
€ 104,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,01*
€ 109,21*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 89,68*
€ 112,49*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.