Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J T&B Kabelbinder 203x2,4mm natur TY 232 M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-14600
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAG009040R0005
EAN/GTIN:
     5414363061410
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder

ABB Stotz S&J T&B Kabelbinder 203x2,4mm natur TY 232 M Breite des Bandes 2,4mm, Bandlänge 203mm, Banddicke 1mm, Max.

Bündeldurchmesser 50mm, Min.

Haltekraft 80N, Einsatztemperatur -40 ...

85°C, Ausführung ohne Verzahnung, Bandverschluss Stahlnase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid PA, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Farbe natur, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, UL-Zulassung, Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss, Standard, 203x2.4 mm, 80N, naturfarben, PA 6.6

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
203 mm
Banddicke:
1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Mindesthaltekraft:
80 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid PA
Oberfläche:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
natur
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 200er-Kabelbinder, 300-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Montageband, Montagebinder
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,56*
€ 39,24*
24 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,22*
€ 40,18*
1 Tag
255
pro Packung
€ 6,40*
ab € 31,01*
€ 41,02*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 30,99*
€ 41,05*
Lager 5382
90
pro Packung
€ 5,80*
ab € 40,41*
€ 53,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,07*
€ 63,1533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,91*
€ 62,9629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,32*
€ 58,6908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,81*
€ 56,8939
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,06*
€ 54,8114
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.