| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-145590 Herst.-Nr.: 33330 EAN/GTIN: 4015162333305 |
| |
|
| | |
| Indexa PIR-Bewegungsmelder 10m x 100 Grad ZM 03 Ausführung Bewegungsmelder, Optimale Montagehöhe 2,5m, Max. Reichweite frontal 10m, Mit Signaleinheit, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Spannungsart DC, Nennspannung 9V, Erfassungswinkel horizontal 100 ... 100°, Alarmfunktion, Zutrittsmelder, PIR-Bewegungsmelder (10 m x 100°) reagiert auf Körperwärme und aktiviert wahlweise den eingebauten Gong oder die 85 dB(A) Sirene. Ideal zur Türüberwachung. Für Wand- oder Deckenmontage oder zum Hinstellen. Anschluss für Türklingeltaste (löst Gongton aus). Betrieb über 9 V Block-Batterie oder Steckernetzgerät 9 V (NG 600U, Art.Nr. 32 108). Abmessungen: 77 x 42 x 70 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Konstantlichtregelung: | Nein | HLK-Ansteuerung: | Nein | Zwangsabschaltung: | Nein | Tierschneise: | Nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | Nein | Vernetzbar: | Nein | Optimale Montagehöhe: | 2.5 m | Überbrückungsschalter: | Nein | Max. Reichweite frontal: | 10 m | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | Nein | Ansprechhelligkeit einstellbar: | Nein | Mit Signaleinheit: | Ja | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | Nein | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | Nein | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Nein | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | Nein | Spannungsart: | DC | Nennspannung: | 9 V | Erfassungswinkel horizontal: | 100 ° | Alarmfunktion: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriebetrieb, Drahtlos, Durchgangsmelder, Mini-Alarm, PIR-Melder, Passiver-Infrarotmelder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,96* | € 14,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,66* | € 14,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,07* | € 14,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,09* | € 14,30* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 10,96* | € 15,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|