Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattenklemme MKDSO 2,5/4 #2713751


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-145113
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2713751
EAN/GTIN:
     4017918914479
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Phoenix Contact Leiterplattenklemme MKDSO 2,5/4 #2713751 Anzahl der elektrischen Anschlüsse 4, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 5mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...

2,5mm², Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0,

Weitere Informationen:
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Geräteklemme, Klemme, Klemmleiste, LP-Klemme, Lötklemme, Platinenanschluß, Printklemme, Verbindungsklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 16,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,04*
€ 16,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,53*
€ 17,44*
€ 5,46*
ab € 12,66*
€ 17,48*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,16*
€ 19,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.