Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S84011 Herst.-Nr.: 2713751 EAN/GTIN: 4017918914479 |
| |
|
| | |
| Set, bestehend aus orthogonalen Printklemmen für 6 x 4 Pole (24-polig), Farbe: lichtgrau Features: Inhalt 1 St. Weitere Informationen: | | Höhe: | 19.95 mm | Länge: | 15.30 mm | Farbe: | grau | Breite: | 21.25 mm | Nennspannung: | 400 V | Herst.-Teilenr.: | 2713751 | Besonderheiten: | mit Zughülse | Nennstrom: | 24 A | Querschnitt flexibel (max.): | 2.50 mm² | Querschnitt flexibel (min.): | 0.14 mm² | Querschnitt starr (max.): | 2.50 mm² | Polzahl: | 4 | Anschluss: | Schraubklemme + Print | Polzahl je Reihe: | 4 | Herstellerfarbe: | Grau | AWG max.: | 14 | AWG min.: | 26 | Industrieverpackung: | Ja | Abisolierlänge (max.): | 8.00 mm | Produkt-Art: | Schraubklemmblock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,67* | € 16,69* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,09* | € 16,70* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,19* | € 17,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,61* | € 17,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,24* | € 18,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|