Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenlampe JDD 32x105mm E27 220-240V 250W 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-143238
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12760
EAN/GTIN:
     4034451127609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
Scharnberger+Has.

Halogenlampe JDD 32x105mm E27 220-240V 250W 12760 Lichtstrom 3850lm, Energieeffizienzklasse D, Lampenleistung 250W, Lampenspannung 220 ...

240V, Sockel E27, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Durchmesser 32mm, Gesamtlänge 105mm, Brennstellung beliebig, Ausführung klar,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
3850 lm
Energieeffizienzklasse:
D
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Sockel:
E27
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
32 mm
Gesamtlänge:
105 mm
UV-Schutz:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, halogenlampe e27 250w, hv-halogenlampe e27, halogenlampe e27 2000h, HV-Leuchtmittel, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 9,80*
€ 5,46*
ab € 7,47*
€ 10,80*
Lager 5382
10
€ 5,80*
ab € 8,44*
€ 12,24*
€ 3,90*
ab € 8,45*
€ 12,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.