Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenlampe JD 18x86mm BA 15d 220-240V 100W s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-143072
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12846
EAN/GTIN:
     4034451128460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe B15D
Halogenlampe B15D
Scharnberger+Has.

Halogenlampe JD 18x86mm BA 15d 220-240V 100W sa 12846 Lichtstrom 1320lm, Lampenleistung 100W, Lampenspannung 220 ...

240V, Sockel B15d, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Durchmesser 14mm, Gesamtlänge 86mm, Brennstellung beliebig, Ausführung matt,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1320 lm
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Sockel:
B15d
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
86 mm
UV-Schutz:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
matt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel B15D, Halogenlampe BA15D, Halogenlampe Sockel BA15D, NV-Halogenlampe BA15D, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel B15d, Sockel B15d, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, leuchtmittel ba15d halogen, leuchtmittel ba15d, leuchtmittel b15d 100w, HV-Leuchtmittel, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,34*
€ 9,22*
€ 5,46*
ab € 6,35*
€ 9,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 9,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,89*
€ 10,03*
€ 3,90*
ab € 7,19*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.