Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Allgebrauchslampe 88x166 m m E40 240V 300W kla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-142490
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40587
EAN/GTIN:
     4034451405875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
Glühlampe E40
Glühlampe Sockel E40
Glühlampe Klar
Scharnberger+Has.

Allgebrauchslampe 88x166 m m E40 240V 300W klar 40587 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 300W, Lampenspannung 240 ...

240V, Sockel E40, Lampenform sonstige, Ausführung klar, Farbe ohne, Durchmesser 110mm, Gesamtlänge 220mm, Spezielle Anwendung sonstige,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
300 W
Lampenspannung:
240 V
Sockel:
E40
Lampenform:
sonstige
Ausführung:
klar
Farbe:
ohne
Durchmesser:
110 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E40, Sockel E40, leuchtmittel e40 300w, birnenlampe, glühlampe klar e40, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Normallampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 4,01*
€ 5,46*
ab € 2,66*
€ 4,21*
Lager 5382
99
€ 5,80*
ab € 3,00*
€ 4,68*
€ 3,90*
ab € 3,01*
€ 4,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.