Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Allgebrauchsglühlampe B 60 x105 mm E27 230V 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-142192
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40254
EAN/GTIN:
     4034451402546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Ersatzlampen Weihnachtskette
Scharnberger+Has.

Allgebrauchsglühlampe B 60 x105 mm E27 230V 40W 40254 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 40W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E27, Lampenform Birnen-Form, Ausführung sonstige, Farbe orange, Durchmesser 60mm, Gesamtlänge 105mm,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
40 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E27
Lampenform:
Birnen-Form
Ausführung:
sonstige
Farbe:
orange
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, glühlampe e27 230v 40w, glühlampe e27 40w, glühlampe e27, A-Kolben, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,49*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,71*
1
€ 5,46*
ab € 1,01*
€ 1,76*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,16*
€ 1,98*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,30*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.