Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Cluster LED 16x38mm E14 24-28VAC/DC weiß 35458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-142185
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35458
EAN/GTIN:
     4034451354586
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Scharnberger+Has.

Cluster LED 16x38mm E14 24-28VAC/DC weiß 35458 Lampenspannung 24 ...

28V, Sockel E14, Leuchtmittel LED, Lampenform sonstige, Farbe weiß, Durchmesser 16mm, Gesamtlänge 38mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 20mA, Lampenleistung 0,8W, Mittlere Nennlebensdauer 50000h, Ultrahelle LED-Lampe mit 8 integrierten 3mm LEDs, erzielt eine hohe Lichtausbeute, dadurch vollwertiger Glühlampenersatz.

Erschütterungs- und schockfest, sowie unempfindlich gegen schnelle Ein-/Ausschaltzyklen auch bei Spannungsimpulsen über der Nennspannung.

Alle Typen sind serienmäßig für AC/DC-Betrieb ausglegt.

Die Lebensdauer (Abnahme der Helligkeit um 50%), beträgt über 50000 Stunden.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V | 28 V
Sockel:
E14
Leuchtmittel:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
weiß
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
20 mA
Lampenleistung:
0.8 W
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 röhre, led e14, scharnberger hasenbein led e14, Anzeige- und Signallampe, Cluster-LED, LED Signallampe, LED-Cluster, Lampe, Leuchtmittel, Mehrfach-LED, Single-LED
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,07*
€ 25,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 25,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,72*
€ 27,46*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 20,60*
€ 27,67*
€ 3,90*
ab € 20,65*
€ 28,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35456
ab € 18,19*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35452
ab € 14,92*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35454
ab € 13,75*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35450
ab € 13,79*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35466
ab € 20,40*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35462
ab € 14,92*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35464
ab € 18,87*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35460
ab € 14,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35468
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.