Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand (BT) Kabelbinder 2,4x140 32031


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-14210
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032031
EAN/GTIN:
     3245060320317
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
legrand kabelbinder
Legrand (BT) Kabelbinder 2,4x140 32031 Breite des Bandes 2,4mm, Bandlänge 140mm, Max.

Bündeldurchmesser 33mm, Werkstoff Kunststoff, Beschriftungsfläche ohne,

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
140 mm
Max. Bündeldurchmesser:
33 mm
Werkstoff:
Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 100er-Kabelbinder, 200-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Montageband, Montagebinder, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0218*
€ 0,0305*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0198*
€ 0,0316*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0205*
€ 0,0322*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0215*
€ 0,0339*
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,02487*
€ 0,03447*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0322*
€ 0,0383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0291*
€ 0,0346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
032030
ab € 0,92*
Ähnlich
Legrand
032032
ab € 0,0282*
Ähnlich
Legrand
032037
ab € 2,05*
Ähnlich
Legrand
032038
ab € 3,28*
Ähnlich
Legrand
032039
ab € 4,08*
Ähnlich
Legrand
032040
ab € 6,21*
Ähnlich
Legrand
032042
ab € 3,90*
Ähnlich
Legrand
032043
ab € 6,62*
Ähnlich
Legrand
032044
ab € 0,0862*
Ähnlich
Legrand
032047
ab € 0,1111*
Ähnlich
Legrand
032049
ab € 0,1619*
Ähnlich
Legrand
032050
ab € 0,26*
Ähnlich
HellermannTyton
T18I-NAT(100 PACK)
ab € 5,43*
Ähnlich
Multicomp
SPC35191.
ab € 0,817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.