| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-139782 Herst.-Nr.: 10869 EAN/GTIN: 4034451108691 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Elektromobil-Lampe 11,5x42 Ba20s 48V 35W 10869 Anzahl der Wendeln 1, Lampenleistung Wendel 1 35W, Lampenspannung 48 ... 48V, Sockel BA20s, Normbezeichnung (ECE) ohne ECE-Kategorie, Farbe weiß, Technologie Glühlampe, Geeignet für Gabelstapler, Elektro-Mobil Lampe, BA20s, für Elektro-Mobil und Gabelstapler. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 35 W | Lampenspannung: | 48 V | Sockel: | BA20s | Normbezeichnung (ECE): | ohne ECE-Kategorie | Farbe: | weiß | Technologie: | Glühlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | Nein | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | Nein | Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW: | Nein | Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW: | Nein | Geeignet für Wasserfahrzeug: | Nein | Geeignet für Fahrrad: | Nein | Geeignet für Moped: | Nein | Geeignet für Motorrad: | Nein | Geeignet für Schienenverkehr: | Nein | Geeignet für Flugzeug: | Nein | Geeignet für Gabelstapler: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,28* | € 21,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,35* | € 21,77* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 17,48* | € 24,27* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,37* | € 24,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,66* | € 24,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|